Terraja W3

Número de artículo: 141550 W3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca W3
Tipo de rosca BSW
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Pasos por pulgada 3,5
⌀ de rosca 76,2 mm
⌀ exterior 120 mm
Altura 36 mm
Clase de tolerancia medio
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141550 W3
EAN / GTIN 4062406223960
Número del fabricante 141550 W3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.