{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 16 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Número del fabricante | 130150 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales M8
a petición
En stock
2.316 piezas en stock
32,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
76,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
102,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
62,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
912 piezas en stock
22,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | rojo | sin | sin |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |