{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 20 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065407 | |
Número del fabricante | 130150 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M10
a petición
En stock
1.876 piezas en stock
41,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
101,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
127,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
78,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
390 piezas en stock
28,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
anillo de color | sin | sin | rojo | sin | sin |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |