{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | rojo | |
Profundidad de rosca | 20 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197066664 | |
Número del fabricante | 130450 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales nitrurado M10
a petición
En stock
169 piezas en stock
127,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.586 piezas en stock
41,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
101,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
28,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longitud total L | 70 | 63 | 70 | 70 |
Tamaño de rosca | M10 | M10 | M10 | M10 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |