Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M6

Número de artículo: 130450 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
211 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 5 mm
⌀ de rosca 6 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color rojo
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130450 M6
EAN / GTIN 4045197066640
Número del fabricante 130450 M6

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.
Superficie nitrurada, por lo tanto, más resistente al desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar, a diferencia de los datos DIN (véase tabla), en 0,05 a 0,3 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M6

Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M6

a petición
En stock
211 piezas en stock
88,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.093 piezas en stock
25,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
70,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
53,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
493 piezas en stock
16,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Tamaño de rosca M6 M6 M6 M6 M6
Norma DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352
Material de corte HSS E HSS HSS E HSS HSS
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Profundidad de rosca 12 mm 12 mm 12 mm 18 mm 12 mm
⌀ de mango Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra