{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Número del fabricante | 130400 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales M6
a petición
En stock
269 piezas en stock
70,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.316 piezas en stock
25,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
88,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.353 piezas en stock
16,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
Paso de rosca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |