Juegos de machos para roscar manuales M30

Número de artículo: 130400 M30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M30
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3,5 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 22 mm
Vástago cuadrado □ 18 mm
⌀ de agujero para roscar 26,5 mm
⌀ de rosca 30 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 90 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130400 M30
EAN / GTIN 4062406088569
Número del fabricante 130400 M30

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.