Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M12

Número de artículo: 130450 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,75 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10,2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color rojo
Profundidad de rosca 24 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130450 M12
EAN / GTIN 4045197066671
Número del fabricante 130450 M12

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.
Superficie nitrurada, por lo tanto, más resistente al desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar, a diferencia de los datos DIN (véase tabla), en 0,05 a 0,3 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M12

Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M12

a petición
En stock
39 piezas en stock
165,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.350 piezas en stock
52,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
128,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
92,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
455 piezas en stock
35,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual Macho de roscado manual Macho de roscado manual Macho de roscado manual Macho de roscado manual
⌀ de rosca 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo de rosca M M M M-LH M
Tamaño de rosca M12 M12 M12 M12 M12
Paso de rosca 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Sentido del corte derecha derecha derecha izquierda derecha

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra