{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130460 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406398149 | |
Número del fabricante | 130460 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda M12
a petición
En stock
30 piezas en stock
92,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.072 piezas en stock
52,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
128,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
165,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
35,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
⌀ de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tamaño de rosca | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Paso de rosca | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |