{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 42 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Número del fabricante | 130460 M14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda M14
a petición
En stock
5 piezas en stock
135,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
65,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
197,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
38,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | rojo | sin |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ de agujero para roscar | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profundidad de rosca | 42 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm |