{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,5 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406397982 | |
Número del fabricante | 130460 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda M3
a petición
En stock
21 piezas en stock
50,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.191 piezas en stock
23,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
275 piezas en stock
63,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
84,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
16,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de rosca | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tamaño de rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Paso de rosca | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |