{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Número del fabricante | 130460 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda, Sin revestimiento, M-LH: M8
a petición
En stock
89 piezas en stock
62,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.997 piezas en stock
32,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
185 piezas en stock
76,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
102,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.024 piezas en stock
22,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | rojo | sin |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 63 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |