{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 28 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130150 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197065438 | |
Número del fabricante | 130150 M14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales M14
a petición
En stock
304 piezas en stock
64,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
22,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
22,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Longitud total L | 70 | 70 | 70 |
⌀ de rosca | 14 | 14 | 14 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Profundidad de rosca | 28 | 28 | 28 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |