Juegos de machos para roscar manuales M2,6

Número de artículo: 130150 M2,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M2,6
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma DIN 352
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo A; D; C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,45 mm
    Longitud total L 36 mm
    ⌀ de mango Ds 2,8 mm
    Vástago cuadrado □ 2,1 mm
    ⌀ de agujero para roscar 2,1 mm
    ⌀ de rosca 2,6 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
    anillo de color sin
    Profundidad de rosca 5,2 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 130150 M2,6
    EAN / GTIN 4045197065308
    Número del fabricante 130150 M2,6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.
    Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.