{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | rojo | |
Profundidad de rosca | 8 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130450 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197066626 | |
Número del fabricante | 130450 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales nitrurado, Sin revestimiento, M: M4
a petición
En stock
71 piezas en stock
84,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.498 piezas en stock
23,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
219 piezas en stock
63,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
51,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
749 piezas en stock
16,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ de rosca | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M |
Tamaño de rosca | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | izquierda | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |