Machos de roscar manuales, para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 146050 M3-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para rosca métrica Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma: DIN 352

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Norma DIN 352
Para rosca métrica M3 − M12
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 146050 M3-12
EAN / GTIN 4045197085061
Número del fabricante 146050 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de juegos de machos para roscar a mano de 3 piezas M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenido:

1 juego de machos de roscar manuales M3– M12 de 3 piezas n.° 130150

Descargas y documentos

Productos adecuados