{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | AlphaTec® | |
Contenido | 1 | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 9 | |
EN 374 | Tipo A (AKLMPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Material | Látex natural | |
Material de base | Látex | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Longitud | 610 mm | |
Espesor | 1,5 mm | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 279 g | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Látex natural | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094738 9 | |
EAN / GTIN | 076490443153 | |
Número del fabricante | ME108/8.5 |