Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® Solvex® 37-675 7

Número de artículo: 094740 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
373 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: X

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie AlphaTec®
    Contenido 1
    Característica de los guantes exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
    Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
    Talla de guante 7
    EN 374 Tipo A (JKLOPT)
    Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
    EN 388 4101X
    Material Nitrilo
    Material de base Nitril
    AQL 0,65
    Intervalo de aplicación Universal
    Longitud 330 mm
    Espesor 0,38 mm
    Color verde
    Aplicación reutilizable
    Grosor de pared 0,38 mm
    Peso 35,5 g
    Clase de protección frente a cortes X
    Tiempo de permeación con acetona 99 % <10 min
    Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % <10 min
    Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % >480 min
    Tiempo de permeación con isopropanol 99 % >480 min
    Tiempo de permeación con metanol 99 % 10-30 min
    Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % >480 min
    Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % 30-40 min
    Categoría de protección Categoría III
    Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
    Recubrimiento Nitril
    Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094740 7
    EAN / GTIN 10076490447271
    Número del fabricante 37-675/7

    Descripción

    Ejecución:

    Guantes protectores de la categoría III.
    AlphaTec® Solvex®37-675. Guante de nitrilo reutilizable para la manipulación segura de productos químicos corrosivos. El acabado de rombos aumenta la seguridad de agarre. El perfil martillado de Sol-Vex® reduce con su superficie de agarre firme los deshechos por daños en elementos sensibles y, en consecuencia, los costes indirectos. Material de base aterciopelado.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra