{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | AlphaTec® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitrilo | |
Material de base | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 330 mm | |
Espesor | 0,38 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Grosor de pared | 0,38 mm | |
Peso | 35,5 g | |
Clase de protección frente a cortes | X | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 30-40 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094740 11 | |
EAN / GTIN | 10076490498075 | |
Número del fabricante | 37-675/11 |