Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® Solvex® 37-185 7

Número de artículo: 094742 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    9,42 € / par
  • de 12par
    7,86 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (AGJKLPT)
  • Clase de protección frente a cortes: X

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie AlphaTec®
    Contenido 1
    Característica de los guantes exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
    Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
    Talla de guante 7
    EN 374 Tipo A (AGJKLPT)
    Resistencia a sustancias químicas AGJKLPT
    EN 388 4102X
    Material Nitrilo
    Material de base Nitril
    AQL 0,65
    Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
    Longitud 457 mm
    Espesor 0,56 mm
    Color verde
    Aplicación reutilizable
    Peso 90,9 g
    Clase de protección frente a cortes X
    Categoría de protección Categoría III
    Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
    Recubrimiento Nitril
    Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094742 7
    EAN / GTIN 076490447427
    Número del fabricante 37-185/7

    Descripción

    Ejecución:

    Guantes protectores de la categoría III.
    AlphaTec® Solvex®37-185. Guante protector frente a productos químicos de uso versátil en versión larga. No aterciopelado.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.