• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-128 7

Número de artículo: 094749 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    9,06 € / par
  • de 12par
    7,55 € / par
Tabla de medidas
a petición
En stock
2.500 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 1
Característica de los guantes exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 7
EN 374 Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
EN 388 2121A
Material Nitrilo
Material de base Nitril
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 320 mm
Espesor 0,175 mm
Color negro / verde
Aplicación reutilizable
Peso 25,8 g
Clase de protección frente a cortes A
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Nitril
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094749 7
EAN / GTIN 10076490464391
Número del fabricante 58-128/7

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 58-128. Guantes de protección química con buena movilidad de los dedos. La barrera de la fina capa de nitrilo garantiza una protección de la mano excelente frente al contacto con sustancias irritantes líquidas. La Ansell Grip Technology™ permite un agarre preciso de pequeñas piezas con aceite o mojadas.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226