Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-270, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094759 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    9,13 € / par
  • de 12par
    7,61 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
500 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 1
Característica de los guantes exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 7
EN 374 Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
EN 388 3121A
Material Nitrilo
Material de base Nitril
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 300 mm
Espesor 0,41 mm
Color negro / verde
Aplicación reutilizable
Peso 31 g
Clase de protección frente a cortes A
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Nitril
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094759 7
EAN / GTIN 10076490462878
Número del fabricante 58-270/7

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 58-270. Guantes de nitrilo para trabajos químicos con una carga desde ligera a semipesada. El recubrimiento de nitrilo doble y sencillo de portador de nailon sin costuras ofrece una sensibilidad de tacto y flexibilidad excelentes. El peso ligero de los guantes consiguen una muy alta comodidad con una protección completo frente al contacto perjudicial de aceites, productos químicos y otros líquidos.

Norma:

Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.