• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 87-108 11

Número de artículo: 094738 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    35,93 € / par
  • de 12par
    29,94 € / par
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (AKLMPT)
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 1
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 11
EN 374 Tipo A (AKLMPT)
Resistencia a sustancias químicas AKLMPT
EN 388 3121B
Material Látex natural
Material de base Látex
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
Longitud 610 mm
Espesor 1,5 mm
Color negro
Aplicación reutilizable
Peso 279 g
Clase de protección frente a cortes B
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Látex natural
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094738 11
EAN / GTIN 076490443177
Número del fabricante ME108/10.5

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 87-108. Guante protector de látex de caucho natural. Alta resistencia contra productos químicos basados en agua con buena flexibilidad y elasticidad. Ideales para el mantenimiento de instalaciones y equipamientos pesados. El guante es apropiado para el rayo de arena.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra