{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 0,8 t | |
⌀ interior anillo A | 25 mm | |
⌀ exterior anillo B | 45 mm | |
⌀ collar apoyo C | 25 mm | |
Medida D | 10 mm | |
Longitud de rosca tuerca E | 10 mm | |
Altura total F | 45 mm | |
⌀ de rosca | M8 | |
Longitud de rosca | 13 mm | |
Peso | 0,09 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de cáncamo |
Número de artículo | 086472 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001758002 |