Tornillo de cáncamo M36

Número de artículo: 086472 M36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 4:1 16 t
⌀ interior anillo A 70 mm
⌀ exterior anillo B 126 mm
⌀ collar apoyo C 75 mm
Medida D 28 mm
Longitud de rosca tuerca E 26 mm
Altura total F 128 mm
⌀ de rosca M36
Longitud de rosca 54 mm
Peso 2,15 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086472 M36
EAN / GTIN 2050001757937

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.