{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 12 t | |
⌀ interior anillo A | 60 mm | |
⌀ exterior anillo B | 108 mm | |
⌀ collar apoyo C | 65 mm | |
Medida D | 24 mm | |
Longitud de rosca tuerca E | 24 mm | |
Altura total F | 109 mm | |
⌀ de rosca | M30 | |
Longitud de rosca | 45 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de cáncamo |
Número de artículo | 086472 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741806 |