{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 24 t | |
⌀ interior anillo A | 80 mm | |
⌀ exterior anillo B | 144 mm | |
⌀ collar apoyo C | 85 mm | |
Medida D | 32 mm | |
Longitud de rosca tuerca E | 30 mm | |
Altura total F | 147 mm | |
⌀ de rosca | M42 | |
Longitud de rosca | 63 mm | |
Peso | 4,15 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de cáncamo |
Número de artículo | 086472 M42 | |
EAN / GTIN | 2050001757920 |