{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 8 t | |
⌀ interior anillo A | 50 mm | |
⌀ exterior anillo B | 90 mm | |
⌀ collar apoyo C | 50 mm | |
Medida D | 20 mm | |
Longitud de rosca tuerca E | 20 mm | |
Altura total F | 90 mm | |
⌀ de rosca | M24 | |
Longitud de rosca | 36 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de cáncamo |
Número de artículo | 086472 M24 | |
EAN / GTIN | 2050001741790 |