Tornillo de cáncamo, ⌀ de rosca: M20

Número de artículo: 086472 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 4:1 6 t
⌀ interior anillo A 50 mm
⌀ exterior anillo B 90 mm
⌀ collar apoyo C 50 mm
Medida D 20 mm
Longitud de rosca tuerca E 20 mm
Altura total F 90 mm
⌀ de rosca M20
Longitud de rosca 30 mm
Peso 0,86 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086472 M20
EAN / GTIN 2050001741783

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.