Equipo de rotulación LM420P

Número de artículo: 085500 LM420P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cartucho para cinta de escritura adecuado D1
Tipo LM420P
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
posibles anchuras de letra 6; 9; 12; 19 mm
Altura máxima de la letra 14,9 mm
Adaptador de red incl.
Número tamaños letra 7
Número de anchuras de letra 8
Número de estilos 12
Número de caracteres visibles en el display 4×30
Número caracteres / símbolos disponibles 325
Número de líneas de texto 1 − 4
Color letra negro
Cortador de cinta modelo manual
Diseño teclado ABC
Particularidad USB
Peso incluida batería 415 g
Quality Dress 420P
Longitud 215 mm
Anchura 104 mm
Altura 57 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Número del fabricante S0915440

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
Impresora esbelta con teclado ABC y gran pantalla de 4 líneas con iluminación de fondo y vista previa de la impresión. Conexión USB.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra