Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster, Tipo: W

Número de artículo: 085560 W
Precio por 1 Unidad (5,67 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    39,70 € / Unidad
    (5,67 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    33,09 € / Unidad
    (4,73 € / 1 Metros)
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cinta de escritura 7 m
Anchura de cinta de escritura 24 mm
Color letra negro
Color de la cinta blanco
Material de la cinta Poliéster
Tipo de producto Cinta de rotulación
Tipo D1

Identificación y clasificación

Número de artículo 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Número del fabricante S0720930
Fabricante NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Cintas de rotulación separables D1, hidrófugas.
Cartucho de cinta de escritura para el equipo de rotulación n.º 085500 tam. LM500TS y tam. Mobile.
Cinta D1 original DYMO para LabelManager, poliéster, se puede despegar, negro sobre blanco, 24 mm x 7 m.
Diseñadas específicamente para los dispositivos de etiquetado Duo LabelManager™ y LabelWriter™, las cintas D1 proporcionan el rendimiento y la variedad necesarios para la mayoría de las tareas de etiquetado. Se adhieren a casi todas las superficies limpias y planas, incluyendo plástico, papel, metal, madera y vidrio, y cuentan con una parte posterior fácil de pelar para una instalación fácil. Las cintas D1 son versátiles, duraderas y están disponibles en una amplia gama de anchos y colores, por lo que puede llevar una organización sin estrés a su hogar y oficina.

Nota:

encontrará otras etiquetas en la tienda en línea.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra