Equipo de rotulación LM500TS

Número de artículo: 085500 LM500TS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cartucho para cinta de escritura adecuado D1
Tipo LM500TS
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
posibles anchuras de letra 6; 9; 12; 19; 24 mm
Altura máxima de la letra 22 mm
Adaptador de red incl.
Número tamaños letra 25
Número de anchuras de letra 2
Número de estilos 32
Número caracteres / símbolos disponibles 325
Número de líneas de texto 1 − 5
Color letra negro
Cortador de cinta modelo automática
Diseño teclado QWERTZ
Particularidad USB / código de barras
Peso incluida batería 800 g
Quality Dress Dymo 500 TS
Longitud 190 mm
Anchura 165 mm
Altura 95 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Número del fabricante S0946450

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
Con pantalla táctil a todo color, imprime también gráficos, códigos de barras y logotipos con resolución de 300 dpi. Perfiles para hasta 5 operarios. Puerto USB.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.
Equipo de rotulación LabelManager 500TS, paquete de baterías de iones de litio, cargador, cable USB.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.
  • No suministrable en algunos países.
  • No es posible el envío urgente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra