Equipo de rotulación LM360D

Número de artículo: 085500 LM360D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cartucho para cinta de escritura adecuado D1
Tipo LM360D
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
posibles anchuras de letra 6; 9; 12; 19 mm
Altura máxima de la letra 14,9 mm
Adaptador de red incl.
Número tamaños letra 7
Número de anchuras de letra 3
Número de estilos 7
Número de caracteres visibles en el display 2×14
Número caracteres / símbolos disponibles 221
Número de líneas de texto 2
Color letra negro
Cortador de cinta modelo manual
Diseño teclado QWERTZ
Peso incluida batería 621 g
Quality Dress Dymo 360D
Longitud 150 mm
Anchura 197 mm
Altura 71 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085500 LM360D
EAN / GTIN 3501170879528
Número del fabricante S0879520

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra