Equipo de rotulación 4200

Número de artículo: 085500 4200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cartucho para cinta de escritura adecuado RHINO
Tipo Rhino 4200
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
posibles anchuras de letra 6; 9; 12; 19 mm
Altura máxima de la letra 13 mm
Adaptador de red accesorio
Número tamaños letra 7
Número de anchuras de letra 2
Número de estilos 5
Número de caracteres visibles en el display 11
Número caracteres / símbolos disponibles 50
Número de líneas de texto 1 − 4
Color letra negro
Cortador de cinta modelo manual
Diseño teclado QWERTZ
Particularidad Almacén etiquetas
Peso incluida batería 770 g
Quality Dress Rhino 4200
Longitud 181 mm
Anchura 127 mm
Altura 62 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Número del fabricante S0955970

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
Impresora de etiquetas industrial robusta para la rotulación sencilla de cables, paneles de distribución, estanterías, etc. Teclas de acceso rápido para caracteres de uso frecuente en la electrotécnica.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.
Sin batería y fuente de alimentación.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra