Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 5,5 m vinilo W

Número de artículo: 085517 W
(5,37 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    29,56 € / Unidad
    (5,37 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    24,63 € / Unidad
    (4,48 € / 1 Metros)
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud cinta de escritura 5,5 m
    Anchura de cinta de escritura 12 mm
    Color letra negro
    Color de la cinta blanco
    Material de la cinta Vinilo
    Tipo de producto Cinta de rotulación
    Tipo RHINO

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085517 W
    EAN / GTIN 071701184443
    Número del fabricante 18444

    Descripción

    Ejecución:

    Cintas de rotulación separables D1, hidrófugas.
    Cinta de vinilo flexible, adherencia permanente en pequeños radios.
    Cartuchos para cinta de escritura industriales, adecuados para n.° 085500 tam. 4200 y tam. 5200.

    Nota:

    encontrará otras etiquetas en la tienda en línea.