{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cartucho para cinta de escritura adecuado | D1 | |
Tipo | LM280F | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Suministro de energía | a batería | |
posibles anchuras de letra | 6; 9; 12 mm | |
Altura máxima de la letra | 8,1 mm | |
Adaptador de red | incl. | |
Número tamaños letra | 3 | |
Número de anchuras de letra | 2 | |
Número de estilos | 6 | |
Número de caracteres visibles en el display | 2×14 | |
Número caracteres / símbolos disponibles | 220 | |
Número de líneas de texto | 2 | |
Color letra | negro | |
Cortador de cinta modelo | manual | |
Diseño teclado | AZERTY | |
Particularidad | USB | |
Peso incluida batería | 323 g | |
Quality Dress | Dymo 280 AZERTY | |
Longitud | 206 mm | |
Anchura | 108 mm | |
Altura | 41 mm | |
Tipo de producto | Equipo de rotulación |
Número de artículo | 085500 LM280F | |
EAN / GTIN | 3501170968956 | |
Número del fabricante | S0968950 AZERTY |