{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P7 Core | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Corriente de alumbrado | 450 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 250 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 40 lm | |
Duración ilumin. | 1 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 2 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 25 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 140 mm | |
⌀ del cabezal | 37 mm | |
Peso | 175 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Número del fabricante | 502180 |