Linterna LED Core con pilas P4-CORE

Número de artículo: 081370 P4-CORE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
448 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Fokus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress P4 Core
Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Fokus
Corriente de alumbrado 120 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 60 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 15 lm
Duración ilumin. 5 h
Duración de la iluminación nivel 2 9 h
Duración de la iluminación nivel 3 20 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Rapid Focus
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 150 mm
⌀ del cabezal 15 mm
Peso 58 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Número del fabricante 502598

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Serie Core de Ledlenser, la nueva generación de la conocida serie P.
Advanced Focus System (AFS)
El Advanced Focus System combina la lente y el reflector, reuniendo así las ventajas de ambos sistemas. Los resultados son una concentración excelente de la luz en el foco, así como un cono de luz ampliamente homogéneo y desfocalizado. Esto convierte a AFS en los mejores sistemas de enfoque del mundo para lámparas LED.
Rapid Focus
Generalmente, los sistemas de enfoque convencionales con mecanismo de giro se tienen que manejar con ambas manos. Rapid Focus, en cambio, permite regular rápidamente el cono de luz con una sola mano.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye pilas.