{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P3 Core | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Fokus | |
Corriente de alumbrado | 90 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 50 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 15 lm | |
Duración ilumin. | 3 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 6 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Bombilla | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Rapid Focus | sí | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 100 mm | |
⌀ del cabezal | 20 mm | |
Peso | 42 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Número del fabricante | 502597 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Linterna LED Core con pilas, Tipo: P3-CORE
a petición
En stock
828 piezas en stock
16,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.990 piezas en stock
23,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
851 piezas en stock
31,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.231 piezas en stock
28,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pila | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 42 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ del cabezal | 20 mm | 17 mm | 29 mm | |
Duración ilumin. | 3 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Corriente de alumbrado | 90 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |