{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P6 Core | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 25 lm | |
Duración ilumin. | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 25 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 123 mm | |
⌀ del cabezal | 32 mm | |
Peso | 130 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Número del fabricante | 502600 |