Pilas alcalinas de manganeso, Tamaño constructivo internacional: LR3

Número de artículo: 081553 LR3
Establecer precio 4 Unidad (0,84 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
366 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4
Estructura química Alcalino de manganeso
Denominación de la batería Micro, AAA
Tamaño constructivo internacional LR3
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 12,5 g
Tipo de producto Pila

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081553 LR3
EAN / GTIN 4013674003891
Número del fabricante 5015653
Manufacturer Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Pila de marca x-Power Alkaline de alta potencia, excelente calidad y suministro de energía duradero para aplicaciones exigentes con un elevado consumo de energía. Larga durabilidad de hasta 7 años.

Volumen de suministro:

4 uds.