{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P5 Core | |
Clase de protección IP | IP 44 | |
Corriente de alumbrado | 150 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 60 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 15 lm | |
Duración ilumin. | 2,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 12 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
Longitud total | 120 mm | |
⌀ del cabezal | 26 mm | |
Peso | 83 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Número del fabricante | 502599 |