• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna de bolígrafo LED con pilas CRI-PEN

Número de artículo: 081461 CRI-PEN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.044 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Foco

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Foco
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 100 lm
Duración ilumin. 2 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Valor CRI 95
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 135 mm
Anchura total 17 mm
Peso 60 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081461 CRI-PEN
EAN / GTIN 4062406056896

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED con tulipa luminosa enfocable, clip para el bolsillo y pulsador. LED de colores sólidos con un elevado valor CRI (> 95) para la detección de la coincidencia de color.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × pilas AAA.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos