Sierra circular con batería M12FCS442

Número de artículo: 078207 M12FCS442
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12 FCS442 502X
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 12 V
Ejecución Sierra circular manual
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
⌀ de hoja de sierra 140 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 44 mm
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Peso 7,8 kg
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609

Descripción

Ejecución:

Sierra circular con batería M12 FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • La zapata de magnesio reduce el peso y maximiza la durabilidad.
  • El soplador de polvo integrado mantiene la línea de corte despejada.
  • La luz LED ilumina la línea de corte para una mejor visibilidad.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.° 073814 y del n.° 073839.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra