{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18FCSG66-121C | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Capacidad de la batería | 12 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Ejecución | Sierra circular manual | |
Velocidad de giro máxima | 5.800 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 190 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 30 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 66 mm | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078207 M18FCSG66 | |
EAN / GTIN | 4058546288235 | |
Número del fabricante | 4933471195 |