Sierra circular con batería M18FMCS66

Número de artículo: 078207 M18FMCS66
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18FMCS66-121C
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 1
Capacidad de la batería 12 Ah
Tensión de batería 18 V
Ejecución Sierra circular manual
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
⌀ de hoja de sierra 203 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 16 mm
Profundidad de corte máximo 90° 66 mm
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Peso 7,5 kg
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078207 M18FMCS66
EAN / GTIN 4058546325077
Número del fabricante 4933472111

Descripción

Ejecución:

Sierra circular metálica de 66 mm con batería.
  • El gran colector de virutas metálicas recoge los residuos generados durante el corte y ofrece la visibilidad necesaria.
  • La tecnología de corte en seco permite un corte metálico rápido, limpio y sin rebabas.

Volumen de suministro:

Incluye cargador M12-18FC, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.° 073814 y del n.° 073839.
Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra