{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V | |
Quality Dress | M18FMCS-502X | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Ejecución | Sierra circular manual | |
Velocidad de giro máxima | 3.900 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 150 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 57 mm | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078207 M18FMCS | |
EAN / GTIN | 4002395289288 | |
Número del fabricante | 4933459193 |