Sierra circular de mano a batería GKS18V68C

Número de artículo: 078183 GKS18V68C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GKS 18V-68 C
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Ejecución Sierra circular de incisión
Velocidad de giro máxima 6.250 min-1
⌀ de hoja de sierra 190 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 30 mm
Profundidad de corte máximo 90° 57 mm
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Peso sin batería 3,8 kg
Peso 4,7 kg
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078183 GKS18V68C
EAN / GTIN 3165140931786
Número del fabricante 06016B5000

Descripción

Ejecución:

Potente sierra circular con batería de 18 V con tecnología BITURBO.
  • Adaptador VAC integrado para maniobrar fácilmente. Adaptador giratorio en 360°.
  • Ergonomía óptima para el máximo control y comodidad.
  • Freno inteligente para la parada segura con rebote mínimo.
  • Equipado con sistema profesional de 18 V para aplicaciones desde ligeras hasta pesadas.

Volumen de suministro:

Incluye hoja de sierra, guía paralela.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular en 583920.
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y del n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra