Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal 190 mm

Número de artículo: 584095 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 190 mm
⌀ de perforación 30 mm
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 mm
Cantidad de dientes 48
Anchura de corte B 2,2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584095 190
EAN / GTIN 4045197220936
Número del fabricante 584095 190

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Hoja de sierra circular universal para cortar los materiales más diversos, tales como pletinas y ángulos de hierro, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta ⌀ 250 mm, diente alterno con bisel a partir de ⌀ 300 mm.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.