Hoja de sierra circular expert for Aluminium 190 mm

Número de artículo: 583920 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

190 mm
⌀ de perforación 30 mm
Cantidad de dientes 56
Anchura de corte B 2,6 mm
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 583920 190
EAN / GTIN 3165140796682
Número del fabricante 2608644102

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Cortes precisos en aluminio y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual.
Para sierras de penetración y circulares a mano.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra